OBO - Vezetéktartó csavar nélküli M6 rézbevonatú 5207800 - 5207800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195904878
Sonepar cikkszám
5207800
Gyártói cikkszám
5207800
Gyártói típuskód
177 20 VA-VK M6
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
egyéb
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó csavar nélküli M6 rézbevonatú