OBO - Vezetéktartó facsavarokkal 30mm szürke SN066688 - 5207878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - egyéb
Áthidaló anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195334811
Sonepar cikkszám
SN066688
Gyártói cikkszám
5207878
Gyártói típuskód
177 B-HD30
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
egyéb
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó facsavarokkal 30mm szürke