Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó facsavarokkal 8-10mm + műanyag dübel 5230322 - 5230322

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - egyéb

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195629535

Sonepar cikkszám

5230322

Gyártói cikkszám

5230322

Gyártói típuskód

113 B-Z-HD

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

egyéb

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

0-0 mm

Hordozók anyaga:

cink-présöntvény

Áthidaló anyaga:

cink-présöntvény

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Faltól mért távolság:

20-20 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó facsavarokkal 8-10mm + műanyag dübel