OBO - Vezetéktartó facsavarokkal 8-10mm + műanyag dübel réz 5230365 - 5230365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - egyéb
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Hordozók anyaga - cink-présöntvény
Áthidaló anyaga - cink-présöntvény
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195629474
Sonepar cikkszám
5230365
Gyártói cikkszám
5230365
Gyártói típuskód
113 B-MS-HD 8-10
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
egyéb
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Hordozók anyaga:
cink-présöntvény
Áthidaló anyaga:
cink-présöntvény
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó facsavarokkal 8-10mm + műanyag dübel réz