OBO - Vezetéktartó FL40 laposvezetékhez M8 csavarral 5229553 - 5229553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - egyéb
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - egyéb
Áthidaló anyaga - temperöntvény
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195411970
Sonepar cikkszám
5229553
Gyártói cikkszám
5229553
Gyártói típuskód
168 FL40-M8
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
egyéb
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
egyéb
Áthidaló anyaga:
temperöntvény
Alsó rész anyaga:
temperöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó FL40 laposvezetékhez M8 csavarral