OBO - Vezetéktartó gúla lapos tetőkhöz 8-10 körvezetékhez műa SN087987 - 5218716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087987
Gyártói cikkszám
5218716
Gyártói típuskód
165 MBG-8-10 200
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
200 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EC000507 ; Vezetéktartó gúla lapos tetőkhöz 8-10 körvezetékhez műa