OBO - Vezetéktartó gúla Rd10 körvezetékhez műa 5218756 - 5218756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814634
Sonepar cikkszám
5218756
Gyártói cikkszám
5218756
Gyártói típuskód
165 MBG-10 200
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
200 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Vezetéktartó gúla Rd10 körvezetékhez műa