OBO - Vezetéktartó gúla Rd8 körvezetékhez 5218683 - 5218683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-8 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195408796
Sonepar cikkszám
5218683
Gyártói cikkszám
5218683
Gyártói típuskód
165 OBG-8
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-8 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
152 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Vezetéktartó gúla Rd8 körvezetékhez