OBO - Vezetéktartó kúpcserépre vált hosszbeáll+vörösréz bevonat SN066692 - 5203023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 280-380 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195289746
Sonepar cikkszám
SN066692
Gyártói cikkszám
5203023
Gyártói típuskód
132 U-CU
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
280-380 mm
Tartó anyaga:
réz
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
28.3 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Vezetéktartó kúpcserépre vált hosszbeáll+vörösréz bevonat