Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó laposvezetékhez (30mm) 5230446 - 5230446

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - egyéb

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Hordozók anyaga - cink-présöntvény

  • Áthidaló anyaga - cink-présöntvény

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195739999

Sonepar cikkszám

5230446

Gyártói cikkszám

5230446

Gyártói típuskód

113 BZ-FL

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

egyéb

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Hordozók anyaga:

cink-présöntvény

Áthidaló anyaga:

cink-présöntvény

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó laposvezetékhez (30mm)