OBO - Vezetéktartó ragasztható aljzattal, menettel M8 5207451 - 5207451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - műanyag
Tartó rögzítési módja - egyéb
Hordozók anyaga - egyéb
Áthidaló anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195009726
Sonepar cikkszám
5207451
Gyártói cikkszám
5207451
Gyártói típuskód
177 20 KL
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
műanyag
Tartó rögzítési módja:
egyéb
Hordozók anyaga:
egyéb
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
műanyag
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó ragasztható aljzattal, menettel M8