Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - VEZETÉKTARTÓ RD8-10 200MM TŰZIHORG. 5223202 - 5223202

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - egyéb

  • Tartó rögzítési módja - ütőcsappal

  • Hordozók anyaga - egyéb

  • Áthidaló anyaga - cinkezett acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195409755

Sonepar cikkszám

5223202

Gyártói cikkszám

5223202

Gyártói típuskód

163 200 FT

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

egyéb

Tartó rögzítési módja:

ütőcsappal

Hordozók anyaga:

egyéb

Áthidaló anyaga:

cinkezett acél

Alsó rész anyaga:

cinkezett acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; VEZETÉKTARTÓ RD8-10 200MM TŰZIHORG.