OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 100mm 5223105 - 5223105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - egyéb
Tartó rögzítési módja - ütőcsappal
Hordozók anyaga - egyéb
Áthidaló anyaga - cinkezett acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195409519
Sonepar cikkszám
5223105
Gyártói cikkszám
5223105
Gyártói típuskód
163 100 FT
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
egyéb
Tartó rögzítési módja:
ütőcsappal
Hordozók anyaga:
egyéb
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cinkezett acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 100mm