Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 150mm 5223156 - 5223156

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - cinkezett acél

  • Tartó rögzítési módja - ütőcsappal

  • Hordozók anyaga - cinkezett acél

  • Áthidaló anyaga - cinkezett acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195409632

Sonepar cikkszám

5223156

Gyártói cikkszám

5223156

Gyártói típuskód

163 150 FT

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

cinkezett acél

Tartó rögzítési módja:

ütőcsappal

Hordozók anyaga:

cinkezett acél

Áthidaló anyaga:

cinkezett acél

Alsó rész anyaga:

cinkezett acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 150mm