OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 150mm 5227151 - 5227151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - egyéb
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - csúcsos facsavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195410713
Sonepar cikkszám
5227151
Gyártói cikkszám
5227151
Gyártói típuskód
176 A 150
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
egyéb
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
csúcsos facsavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
egyéb
Áthidaló anyaga:
temperöntvény
Alsó rész anyaga:
temperöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 150mm