Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 5207487 - 5207487

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Tartó anyaga - műanyag

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195405016

Sonepar cikkszám

5207487

Gyártói cikkszám

5207487

Gyártói típuskód

177 55 M8

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Tartó anyaga:

műanyag

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Hordozók anyaga:

egyéb

Áthidaló anyaga:

műanyag

Alsó rész anyaga:

műanyag

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez