Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 5227070 - 5227070

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - egyéb

  • Tartó rögzítési módja - csúcsos facsavarmenettel

  • Hordozók anyaga - egyéb

  • Áthidaló anyaga - temperöntvény

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195410539

Sonepar cikkszám

5227070

Gyártói cikkszám

5227070

Gyártói típuskód

176 A 65

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

egyéb

Tartó rögzítési módja:

csúcsos facsavarmenettel

Hordozók anyaga:

egyéb

Áthidaló anyaga:

temperöntvény

Alsó rész anyaga:

temperöntvény

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez