OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 5229960 - 5229960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - egyéb
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195412212
Sonepar cikkszám
5229960
Gyártói cikkszám
5229960
Gyártói típuskód
113 Z8-10
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
egyéb
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
cink-présöntvény
Áthidaló anyaga:
cink-présöntvény
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen