OBO - Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez 5229961 - 5229961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - egyéb
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - cink-présöntvény
Áthidaló anyaga - cink-présöntvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195840886
Sonepar cikkszám
5229961
Gyártói cikkszám
5229961
Gyártói típuskód
113 Z-K 8-10
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
egyéb
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
cink-présöntvény
Áthidaló anyaga:
cink-présöntvény
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez