Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó Rd8-10körvezetékhez tűzihorg M6-os belső menettel 5229162 - 5229162

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - egyéb

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Hordozók anyaga - cink-présöntvény

  • Áthidaló anyaga - cink-présöntvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195411499

Sonepar cikkszám

5229162

Gyártói cikkszám

5229162

Gyártói típuskód

168 8-10 M6

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

egyéb

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Hordozók anyaga:

cink-présöntvény

Áthidaló anyaga:

cink-présöntvény

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8-10körvezetékhez tűzihorg