Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 5207347 - 5207347

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Áthidaló anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195404835

Sonepar cikkszám

5207347

Gyártói cikkszám

5207347

Gyártói típuskód

177 20 VA M8

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Áthidaló anyaga:

egyéb

Alsó rész anyaga:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó Rd8 körvezetékhez