OBO - Vezetéktartó Rd8 körvezetékhez réz 5207819 - 5207819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tartó rögzítési módja - egyéb
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195904939
Sonepar cikkszám
5207819
Gyártói cikkszám
5207819
Gyártói típuskód
177 20 VA-VK M8
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tartó rögzítési módja:
egyéb
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
egyéb
Alsó rész anyaga:
egyéb
Anyaga: rézzel bevont rozsdamentes acél