OBO - Villámvédelmi csatorna földelő bilincs 110mm 5350719 - 5350719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 110-110 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195426431
Sonepar cikkszám
5350719
Gyártói cikkszám
5350719
Gyártói típuskód
301 CU-110
Befogási tartomány:
110-110 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csatorna földelő bilincs 110mm