OBO - Villámvédelmi ereszcsatorna bilincs 120mm 5350123 - 5350123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 120-120 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195425830
Sonepar cikkszám
5350123
Gyártói cikkszám
5350123
Gyártói típuskód
301 DIN-120
Befogási tartomány:
120-120 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi ereszcsatorna bilincs 120mm