Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi esőcsatorna bilincs 100 5350107 - 5350107

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 100-100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatlakozólyuk - 11 mm

  • Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195425717

Sonepar cikkszám

5350107

Gyártói cikkszám

5350107

Gyártói típuskód

301 DIN-100

Befogási tartomány:

100-100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatlakozólyuk:

11 mm

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi esőcsatorna bilincs 100