OBO - Villámvédelmi esőcsatorna bilincs 120mm 5350727 - 5350727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 120-120 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195426493
Sonepar cikkszám
5350727
Gyártói cikkszám
5350727
Gyártói típuskód
301 CU-120
Befogási tartomány:
120-120 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi esőcsatorna bilincs 120mm