OBO - Villámvédelmi esőcsatorna bilincs 5350085 - 5350085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 80-80 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195425595
Sonepar cikkszám
5350085
Gyártói cikkszám
5350085
Gyártói típuskód
301 DIN-80
Befogási tartomány:
80-80 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi esőcsatorna bilincs