OBO - Villámvédelmi esőcsatorna kapocs 90mm 5350697 - 5350697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 90-90 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195426318
Sonepar cikkszám
5350697
Gyártói cikkszám
5350697
Gyártói típuskód
301 CU-90
Befogási tartomány:
90-90 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi esőcsatorna kapocs 90mm