OBO - Villámvédelmi vez.tartó csav. nélküli 5207746 - 5207746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195904991
Sonepar cikkszám
5207746
Gyártói cikkszám
5207746
Gyártói típuskód
177 20 CU
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vez.tartó csav. nélküli