OBO - Villámvédelmi vezeték tartó átm:23mm SN019655 - 5408056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 21-23 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699668
Sonepar cikkszám
SN019655
Gyártói cikkszám
5408056
Gyártói típuskód
isCon H VA
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
21-23 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Cső feszítési tartománya:
23-23 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vezeték tartó átm:23mm