OBO - Villámvédelmi vízelvezetőcső-kengyel csőátm 110mm 5350115 - 5350115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 110-110 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195425779
Sonepar cikkszám
5350115
Gyártói cikkszám
5350115
Gyártói típuskód
301 DIN-110
Befogási tartomány:
110-110 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
11 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi vízelvezetőcső-kengyel csőátm 110mm