Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vízelvezetőcső-kengyel állítható átm 60-130mm 5350867 - 5350867

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 60-130 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatlakozólyuk - 11 mm

  • Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195426790

Sonepar cikkszám

5350867

Gyártói cikkszám

5350867

Gyártói típuskód

301 V

Befogási tartomány:

60-130 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatlakozólyuk:

11 mm

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Vízelvezetőcső-kengyel állítható átm 60-130mm