Olympia Electronic - Vészvilágító LED-es 8-es 5W 1,5h állandó IP42 GT64361 - MLD 28s/g 1,5h
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP42
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64361
Gyártói cikkszám
MLD 28s/g 1,5h
Gyártói típuskód
MLD 28s/g 1,5h
Védettség (IP):
IP42
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 8-es 5W 1,5h állandó