OMS - Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP65 komp. GT13917 - T21000315830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 1570 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13917
Gyártói cikkszám
T21000315830000
Gyártói típuskód
TORNADO PC T8 158 VVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
101 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP65 komp.