OMS - Fcsőarm 3x36W PC burás menny IP65 komp. GT47575 - H004AA0292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 1270 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47575
Gyártói cikkszám
H004AA0292
Gyártói típuskód
TORNADO PC T8 336 VVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
1270 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
101 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 3x36W PC burás menny IP65 komp.