Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMS - Közvil lpt 41W LED-es IP65 4000K 5500lm L04 lencsével SN053531 - DALYA L04 LED 5500lm/740 1xW

MásolásMásolás
OMS - Közvil lpt 41W LED-es IP65 4000K 5500lm L04 lencsével SN053531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 41-41 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 5500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053531

Gyártói cikkszám

DALYA L04 LED 5500lm/740 1xW

Gyártói típuskód

DALYA L04 LED 5500lm/740 1xW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

41-41 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5500-0 lm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 41W LED-es IP65 4000K 5500lm L04 lencsével