Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMS - Menny LED-es lpt 14W 4000K Opal 1450lm IP65 SN115660 - 530007

MásolásMásolás
OMS - Menny LED-es lpt 14W 4000K Opal 1450lm IP65 SN115660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115660

Gyártói cikkszám

530007

Gyártói típuskód

PLAST 2LED OPAL LED 1450lm/840 1x14W

Menny LED-es lpt 14W 4000K Opal 1450lm IP65