OMS - Menny LED-es lpt 16W opál 3000K IP65 SN026129 - OMS-Plast2 LED 1400lm/830 1x16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026129
Gyártói cikkszám
OMS-Plast2 LED 1400lm/830 1x16
Gyártói típuskód
OMS-Plast2 LED 1400lm/830 1x16
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 16W opál 3000K IP65