OMS - Menny LED-es lpt 25W 4000K 2300m IP54 opál SN080162 - PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080162
Gyártói cikkszám
PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x
Gyártói típuskód
PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 25W 4000K 2300m IP54 opál