Nem visszaküldhető

Opple - Csarnokvilágító 80W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK08 100° SN082466 - 140057961

MásolásMásolás
Opple - Csarnokvilágító 80W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK08 100° SN082466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6956321888398

Sonepar cikkszám

SN082466

Gyártói cikkszám

140057961

Gyártói típuskód

LEDHighbay-P3 80W-4000-100D-GY

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus/aszimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

290 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

80 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10000-0 lm

Ház anyaga:

alumínium

Ütésállóság (IK):

IK08

Reflektor:

nincs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

223 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Opple ; Csarnokvilágító 80W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK08 100°