Opple - Csarnokvilágító 80W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK08 60°+100° SN082467 - 140057962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6956321888404
Sonepar cikkszám
SN082467
Gyártói cikkszám
140057962
Gyártói típuskód
LEDHighbay-P3 80W-4000-60+100D-GY
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
szürke
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
290 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
80 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
10000-0 lm
Ház anyaga:
alumínium
Ütésállóság (IK):
IK08
Reflektor:
nincs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Magasság / mélység:
223 mm
Védőborítással:
Nem