Opple - Fcsőarm 1x 4W szabadon sug menny sorolható EVG +ff IP20 GT16764 - HL0002319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 160 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság / mélység - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16764
Gyártói cikkszám
HL0002319
Gyártói típuskód
OP MT5 160-4W/F
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
38 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x 4W szabadon sug menny sorolható EVG +ff