Opple - Fcsőarm 1x 8W szabadon sug menny sorolható EVG +ff IP20 GT16765 - HL0002334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 313 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság / mélység - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16765
Gyártói cikkszám
HL0002334
Gyártói típuskód
OP MT5 313-8W/F
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
313 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
38 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x 8W szabadon sug menny sorolható EVG +ff