Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Közvil lpt 200W LED-es 24000lm 4000K IP66/IK08 SN104113 - 543014005500

MásolásMásolás
Opple - Közvil lpt 200W LED-es 24000lm 4000K IP66/IK08 SN104113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 200-200 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 24000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104113

Gyártói cikkszám

543014005500

Gyártói típuskód

LEDRoadlight-200W-4000-DALI

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

24000-0 lm

Közvil lpt 200W LED-es 24000lm 4000K IP66/IK08