Opple - Közvil lpt 65W LED-es 7475lm 4000K IP65/IK08 SN085731 - HL0016047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 40 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1213 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085731
Gyártói cikkszám
HL0016047
Gyártói típuskód
543014002700 LEDStreetlight 65W-4000K-SE
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
40 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
115 lm/W
Lámpateljesítmény:
65-65 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
7475-0 lm
Szélesség:
132 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Hosszúság:
373 mm