Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Led panel 37W 3500lm 6500K 1200x300mm IP20 SN082457 - 140059963

MásolásMásolás
Opple - Led panel 37W 3500lm 6500K 1200x300mm IP20 SN082457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6956712633545

Sonepar cikkszám

SN082457

Gyártói cikkszám

140059963

Gyártói típuskód

LEDPanelRc-Sl-E Re295-37W-6500-WH

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

fedél nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1195 mm

Szélesség:

295 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

1185 mm

Magasság / mélység:

8.4 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

285 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

250 mm

Rendszer teljesítmény:

37 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3500-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Lámpatestek ; Opple ; Led panel 37W 3500lm 6500K 1200x300mm