Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D IP40 EVG +ff GT06410 - HL0002323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Külső átmérő - 260 mm
Magasság / mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06410
Gyártói cikkszám
HL0002323
Gyártói típuskód
OP MX260-Y02
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Külső átmérő:
260 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D IP40 EVG +ff