Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D IP43 EVG +ff GT16301 - HL0002325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Külső átmérő - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16301
Gyártói cikkszám
HL0002325
Gyártói típuskód
OP MX270-Y21
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Külső átmérő:
270 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D IP43 EVG +ff