Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x36W 2G11 EVG +ff IP40 GT11589 - HL0002350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Működtető - EVG
Hosszúság - 530 mm
Szélesség - 265 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11589
Gyártói cikkszám
HL0002350
Gyártói típuskód
OP MX 5226
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Működtető:
EVG
Hosszúság:
530 mm
Szélesség:
265 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x36W 2G11 EVG +ff