Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x55W 2G11 EVG +ff IP40 GT21010 - HL0002361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Működtető - EVG
Hosszúság - 770 mm
Szélesség - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21010
Gyártói cikkszám
HL0002361
Gyártói típuskód
OP MX 7722
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Működtető:
EVG
Hosszúság:
770 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
101 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x55W 2G11 EVG +ff IP40